- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- mg-2d ノズルのおすすめ人気ランキング
mg-2d ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新76件の「mg-2d ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウダーブローガン」、「リシンガンチップ」、「吹き付け塗装ガン」などの商品も取り扱っております。
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装
ノズル口径(Φmm)
【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0。【空気ノズル】1.5
空気使用量(L/min)
76
容量(L)
2
質量(g)
660
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.29[3](標準)
吹出方向
自在式
適合エアコンプレッサ(kw)
0.75以上
適合塗材
リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ノズル口径(Φmm)
5.0/6.0/7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル
仕様
アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式
トラスコ品番
805-2383
質量(g)
610
所要圧縮機(kw)
0.75以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途タイル
仕様
アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式
トラスコ品番
805-2384
質量(g)
670
所要圧縮機(kw)
2.2以上
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。
小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)
2.7
ノズル口径(Φmm)
3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5
仕様
エアーニードル自動作動機構
型式
AG-3-2
1丁
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。
エアピストンにより自動作動。
1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)
(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10。(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5
空気使用量(L/min)
100~210
容器容量(L)
2.7
付属品
ノズル:各1個ずつ。リシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mm。タイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)
960
吹付パターン
丸吹き
吹付空気圧力(MPa)
0.29~0.49
所要圧縮機(kw)
0.75以上
塗料供給方式
重力式
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。
カップ容量(L)
2.7
口径(Φ)
(エアーチップ)3
塗料ノズル口径(Φ)
10
空気使用量(L/min)
280
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.49
吹出方向
自在式
1丁
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途スタッコ
仕様
アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式
トラスコ品番
805-2385
質量(g)
650
所要圧縮機(kw)
2.2以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カップ容量(L)
1.6
ノズル口径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル
仕様
固定式
トラスコ品番
514-7158
質量(g)
710
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.29
所要圧縮機(kw)
0.75~2.2以上
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。
アルミ合金で軽量化
リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン
塗料ノズルセット
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)
(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15。(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5
空気使用量(L/min)
100~210
容器容量(L)
2.7
付属品
ノズル:各1個ずつ。リシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mm。スタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mm。タイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)
750
吹付パターン
丸吹き
吹付空気圧力(MPa)
0.29~0.49
所要圧縮機(kw)
0.75以上
塗料供給方式
重力式
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。
アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。
弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.49
空気使用量(L/min)
100~210
質量(g)
750
セット内容
(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm。(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm。(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0
カップ容量(L)
2.7
1丁
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式